Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Teleskopauszugsset f. EBE 697-3H

EXQUISIT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 815490000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572412321

Sonepar Artikelnummer

121240993

Hersteller Artikelnummer

815490000

Hersteller Typ

TELESKOPAUSZUGSET-3

Hersteller Artikel Nr.:

815490000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Zubehör:

Ja

Geeignet für Kochfelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.850 kg

Teleskopauszugsset-3 (1 Paar), EBE 697-3H