Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Teleskopauszugsset f. EBE65-1H/EHE 185-10

EXQUISIT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010108

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572013900

Sonepar Artikelnummer

121233620

Hersteller Artikelnummer

1010108

Hersteller Typ

TELESKOPAUSZUGSET

Hersteller Artikel Nr.:

1010108

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

Chrom

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.590 kg

Teleskopauszugsset ( 1 Paar ), EBE65-1H / EHE 185-10