Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Teleskopauszugsset f. EBEP 698-18H/EBEP 707-18H

EXQUISIT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010232

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572403794

Sonepar Artikelnummer

121233622

Hersteller Artikelnummer

1010232

Hersteller Typ

TELESKOPAUSZUGSET-18

Hersteller Artikel Nr.:

1010232

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

Chrom

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.850 kg

Teleskopauszugsset-18 ( 1 Paar ), EBEP 698-18H, EBEP 707-18H