EXQUISIT - Unterbaukühlschrank Cooler 138L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 814050300
Ausführung - 1-türig
Bauform - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 93 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572410259
Sonepar Artikelnummer
121200166
Hersteller Artikelnummer
814050300
Hersteller Typ
UKS140-V-FE-010E
Hersteller Artikel Nr.:
814050300
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
93 kWh
Höhe:
823 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
70 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
138 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Breite:
595 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
825 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
28.200 kg


