Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Wäschetrockner WP 8kg 16Prog. Disp E weiß

EXQUISIT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 813274301

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - Wärmepumpe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572416817

Sonepar Artikelnummer

121200189

Hersteller Artikelnummer

813274301

Hersteller Typ

TWP 803-030 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

813274301

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Anschlusswert:

800 W

Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:

E

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Steuerung:

elektronisch

Bauart:

sonstige

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

590 mm

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

210 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

125 min

Geräuschemission:

69 dB(A) re 1 pW

Mit Innenbeleuchtung:

Ja

Anzahl der Programme:

16

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

D

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

41.200 kg

Wärmepumpentrockner, Standgerät, 8 kg Trocknen, EEK: E, Weiß