EXQUISIT - Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp. A weiß-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 813078700
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572416046
Sonepar Artikelnummer
121130131
Hersteller Artikelnummer
813078700
Hersteller Typ
WA9214-340A WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
813078700
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
560 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
9 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1900 W
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
76 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
49 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
50 l
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
Ja
Anzahl der Programme:
16
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LCD
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
64.600 kg


