EXQUISIT - Weinkühlschrank 49cm 2Ablagefl. 14Flà0.75L 43L Glastür G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810740102
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572413236
Sonepar Artikelnummer
121210715
Hersteller Artikelnummer
810740102
Hersteller Typ
WS1-12-GT-030G SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
810740102
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Nettovolumen:
43 l
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Anschlusswert:
90 W
Spannung:
220 .. 240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
130 kWh
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
14
Breite:
490 mm
Höhe:
492 mm
Tiefe:
440 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
17.700 kg


