F-TRONIC - Abdeckstreifen, 12 TE, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7290031
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 219 mm
Höhe - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338190016
Sonepar Artikelnummer
120279942
Hersteller Artikelnummer
7290031
Hersteller Typ
ADS12GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
7290031
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
219 mm
Höhe:
54 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
Sicherheit, einfach und effektiv


