F-TRONIC - AP Feuchtraumverteiler IP65, NEPTUN48, 4-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7270004
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338930346
Sonepar Artikelnummer
121162985
Hersteller Artikelnummer
7270004
Hersteller Typ
NEPTUN48
Hersteller Artikel Nr.:
7270004
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
715 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.300 kg


