F-TRONIC - AP Kleinvert. VISION 1r., VISION12+2, mit Steckklemme, ohne Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7220207
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 14
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338938229
Sonepar Artikelnummer
121064700
Hersteller Artikelnummer
7220207
Hersteller Typ
VISION12+2
Hersteller Artikel Nr.:
7220207
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
14
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
250 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.327 kg


