F-TRONIC - Doppelmembranstutzen DMS 32 IP65, für Bohrung M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7290061
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 12 .. 23 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338903067
Sonepar Artikelnummer
120801567
Hersteller Artikelnummer
7290061
Hersteller Typ
DMS 32
Hersteller Artikel Nr.:
7290061
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
12 .. 23 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


