F-TRONIC - Geräteschraubenbox GKSB, Kombi-Kreuzschlitz, 3,2x15/25/40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9920025
Bestückung - sonstige
Anzahl der Schrauben - 300
Mit Tragegriff - Nein
Höhe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338932975
Sonepar Artikelnummer
120779797
Hersteller Artikelnummer
9920025
Hersteller Typ
GKSB
Hersteller Artikel Nr.:
9920025
Bestückung:
sonstige
Anzahl der Schrauben:
300
Mit Tragegriff:
Nein
Höhe:
55 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.450 kg


