Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

F-TRONIC - Hohlwandgerätedose 3x massiv 3-fach ø 68, t=60mm

F-TRONIC
kopierenkopieren
F-TRONIC - Hohlwandgerätedose 3x massiv 3-fach ø 68, t=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7350063

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - sonstige

  • Ausführung - 3-fach

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034338912847

Sonepar Artikelnummer

120370147

Hersteller Artikelnummer

7350063

Hersteller Typ

HW30

Hersteller Artikel Nr.:

7350063

Montageart:

Hohlwand

Form:

sonstige

Ausführung:

3-fach

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

63 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

210 mm

Breite:

68 mm

Innentiefe:

61 mm

Geeignet für Wand-/Plattendicke:

3 .. 38 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

3

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

16/20 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.125 kg

Vielseitige Anwendung - Massive Installation. Äußerst massives Material, hohe Wandstärke. Flexible Installation durch variable Trennwände. Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen. Flammschutz bis 960°C