Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

F-TRONIC - Hohlwandgerätedose 4x massiv 4-fach ø 68, t=60mm

F-TRONIC
kopierenkopieren
F-TRONIC - Hohlwandgerätedose 4x massiv 4-fach ø 68, t=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7350064

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - sonstige

  • Ausführung - 4-fach

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034338912854

Sonepar Artikelnummer

120370148

Hersteller Artikelnummer

7350064

Hersteller Typ

HW40

Hersteller Artikel Nr.:

7350064

Montageart:

Hohlwand

Form:

sonstige

Ausführung:

4-fach

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

63 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Innentiefe:

61 mm

Geeignet für Wand-/Plattendicke:

3 .. 38 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

4

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.165 kg

Vielseitige Anwendung - Massive Installation. Äußerst massives Material, hohe Wandstärke. Flexible Installation durch variable Trennwände. Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen. Flammschutz bis 960°C