Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

F-TRONIC - UP Gerätedose massiv UP50, 5-fach, t=63mm

F-TRONIC
kopierenkopieren
F-TRONIC - UP Gerätedose massiv UP50, 5-fach, t=63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7310105

  • Montageart - Unterputz

  • Form - oval

  • Ausführung - sonstige

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4034338912908

Sonepar Artikelnummer

120984346

Hersteller Artikelnummer

7310105

Hersteller Typ

UP50

Hersteller Artikel Nr.:

7310105

Montageart:

Unterputz

Form:

oval

Ausführung:

sonstige

Bestückung:

ohne

Tiefe:

63 mm

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

71 mm

Breite:

354 mm

Innentiefe:

62 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

5

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

58

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

Rohrstutzen

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.150 kg

Vielseitige Anwendung - Massive Konstruktion. Äußerst massives Material, hohe Wandstärke. Flexible Installation durch variable Trennstege