Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

F-TRONIC - UP-Kombidose 65mm 2-fach, kombinierbar

F-TRONIC
kopierenkopieren
F-TRONIC - UP-Kombidose 65mm 2-fach, kombinierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7310066

  • Montageart - Unterputz

  • Form - oval

  • Ausführung - Doppel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034338901773

Sonepar Artikelnummer

120275957

Hersteller Artikelnummer

7310066

Hersteller Typ

E811

Hersteller Artikel Nr.:

7310066

Montageart:

Unterputz

Form:

oval

Ausführung:

Doppel

Bestückung:

ohne

Tiefe:

45 mm

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

72 mm

Breite:

144.3 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

2

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Nein

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

Rohrstutzen

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.044 kg

. Nach IEC 60670 vom ÖVE geprüft. Einbau von vorkonfektionierten Gerätekombinationen möglich. Beliebig kombinierbar