FABAS LUCE - Bard Deckenleuchte Weiss, dimmbar über Phasenan- und abschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3394-28-102
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.870 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019282545712
Sonepar Artikelnummer
121195954
Hersteller Artikelnummer
3394-28-102
Hersteller Typ
3394-28-102
Hersteller Artikel Nr.:
3394-28-102
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.870 kg
Bard Deckenleuchte Weiss, dimmbar über Phasenan- und abschnitt, LED 21W, 2160lm


