FABAS LUCE - Bard Wandleuchte Weiss, dimmbar über Phasenan- und abschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3394-24-102
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019282545675
Sonepar Artikelnummer
121195953
Hersteller Artikelnummer
3394-24-102
Hersteller Typ
3394-24-102
Hersteller Artikel Nr.:
3394-24-102
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.500 kg
Bard Wandleuchte Weiss, dimmbar über Phasenan- und abschnitt, LED 11W, 1080lm


