FABAS LUCE - FLUX Wandleuchte schwarz, Schwanenhals und Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802-21-101
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019282554547
Sonepar Artikelnummer
121195961
Hersteller Artikelnummer
3802-21-101
Hersteller Typ
3802-21-101
Hersteller Artikel Nr.:
3802-21-101
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.400 kg
FLUX Wandleuchte schwarz, Schwanenhals und Schalter, LED 3,1W, 249lm


