FABAS LUCE - Steh/Leseleuchte, LED, 1x10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3550-11-101
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Geeignet für Lampenleistung - 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019282515135
Sonepar Artikelnummer
120905828
Hersteller Artikelnummer
3550-11-101
Hersteller Typ
3550-11-101
Hersteller Artikel Nr.:
3550-11-101
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
10 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Höhe/Tiefe:
1750 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
Ja
Mit separater Leseleuchte:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Farbe der Abdeckung:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Reflektor:
Nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
Ja
Mit Schalter:
Nein
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
35000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
30 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
7 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
770 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Flimmerwert Pst LM:
0.9
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Breite:
0 mm
Länge:
510 mm
Durchmesser:
0 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
1.600 kg


