Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FABAS LUCE - Stehleuchte, LED, 36W+12W

kopierenkopieren
FABAS LUCE - Stehleuchte, LED, 36W+12W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3551-10-101

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 48 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8019282519102

Sonepar Artikelnummer

120905830

Hersteller Artikelnummer

3551-10-101

Hersteller Typ

3551-10-101

Hersteller Artikel Nr.:

3551-10-101

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

48 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2900 .. 3100 K

Höhe/Tiefe:

1880 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Leuchtenköpfe beweglich:

Ja

Mit separater Leseleuchte:

Ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Farbe der Abdeckung:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

Nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

Ja

Mit Schalter:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

35000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

30 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

7 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3800 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Flimmerwert Pst LM:

0.9

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Breite:

0 mm

Länge:

500 mm

Durchmesser:

0 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

5.200 kg

Regina, attraktiver LED-Fluter mit vielseitig verstellbarem Lesearm in markanter reduzierter Optik, 3 Dimmstufen