FABAS LUCE - Tischleuchte, G9 und E14, G9 1X25W , E14 1X60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2533-34-102
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - E14
Mit Schalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019282010340
Sonepar Artikelnummer
120905354
Hersteller Artikelnummer
2533-34-102
Hersteller Typ
2533-34-102
Hersteller Artikel Nr.:
2533-34-102
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
E14
Mit Schalter:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
85 W
Höhe/Tiefe:
330 mm
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Justierbar:
Nein
Biegbar:
Nein
Höhenverstellbar:
Nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Farbe der Abdeckung:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Mit Steckdose:
Nein
Mit Dimmer:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
200 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052950
Gewicht:
1.540 kg


