FABAS LUCE - Tischleuchte, LED, 1x8W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3257-30-138
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 35000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019282067788
Sonepar Artikelnummer
120905471
Hersteller Artikelnummer
3257-30-138
Hersteller Typ
3257-30-138
Hersteller Artikel Nr.:
3257-30-138
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
35000 h
Mit Schalter:
Nein
Geeignet für Lampenleistung:
8 W
Farbtemperatur:
2900 .. 3100 K
Höhe/Tiefe:
140 mm
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Justierbar:
Nein
Biegbar:
Nein
Höhenverstellbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Farbe der Abdeckung:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Mit Steckdose:
Nein
Mit Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
120 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052150
Gewicht:
1.300 kg


