Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FABAS LUCE - Viki, Wandleuchte, transpa, Glas und Acryl Innenschirm

kopierenkopieren
FABAS LUCE - Viki, Wandleuchte, transpa, Glas und Acryl Innenschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3682-21-241

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8019282539476

Sonepar Artikelnummer

121195957

Hersteller Artikelnummer

3682-21-241

Hersteller Typ

3682-21-241

Hersteller Artikel Nr.:

3682-21-241

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051950

Gewicht:

1.590 kg

Viki, Wandleuchte, transpa, Glas und Acryl Innenschirm, E27,1x40W