FABAS LUCE - YUKO Deckenleuchte weiß, CCT, Stepdimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3803-65-102
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019282554189
Sonepar Artikelnummer
121195959
Hersteller Artikelnummer
3803-65-102
Hersteller Typ
3803-65-102
Hersteller Artikel Nr.:
3803-65-102
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.600 kg
YUKO Deckenleuchte weiß, CCT, Stepdimmer, LED, 40W, 3200lm


