Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FABAS LUCE - YUKO Pendelleuchte weiß, CCT,Stepdimmer, H max 200cm

kopierenkopieren
FABAS LUCE - YUKO Pendelleuchte weiß, CCT,Stepdimmer, H max 200cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3803-45-102

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8019282554165

Sonepar Artikelnummer

121195958

Hersteller Artikelnummer

3803-45-102

Hersteller Typ

3803-45-102

Hersteller Artikel Nr.:

3803-45-102

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.600 kg

YUKO Pendelleuchte weiß, CCT,Stepdimmer, H max 200cm, LED, 40W, 3200lm