Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FABAS LUCE - Zubehör zu Unterbauleuchte Galway, Netzteil 6W

kopierenkopieren
FABAS LUCE - Zubehör zu Unterbauleuchte Galway, Netzteil 6W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6690-50-004

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8019282058908

Sonepar Artikelnummer

120905977

Hersteller Artikelnummer

6690-50-004

Hersteller Typ

6690-50-004

Hersteller Artikel Nr.:

6690-50-004

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsleistung:

6 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

32 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

23 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.060 kg

Galway Zubehör, Trafo zu LED Unterbauleuchte Galway, 6W, inkl. 1,5m Kabel und Netzstecker