FEAL - Außeneck Brüstungskanal 69x170 Alu Nator eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FEAL-NP6226-Ausseneck
Breite - 170 mm
Tiefe - 69 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Ausführung - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9008130000229
Sonepar Artikelnummer
121113795
Hersteller Artikelnummer
FEAL-NP6226-Ausseneck
Hersteller Typ
FEAL-NP6226-AUßENECK
Hersteller Artikel Nr.:
FEAL-NP6226-Ausseneck
Breite:
170 mm
Tiefe:
69 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Farbe:
Aluminium
Oberteilbreite 1:
70 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.610 kg


