Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FEAL - Brüstungskanal Alu Natur eloxiert Oberteil 80mm L=3m

kopierenkopieren
FEAL - Brüstungskanal Alu Natur eloxiert Oberteil 80mm L=3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEAL-NP5982

  • Breite - 70 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 465 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008130001530

Sonepar Artikelnummer

121113789

Hersteller Artikelnummer

FEAL-NP5982

Hersteller Typ

FEAL-NP5982

Hersteller Artikel Nr.:

FEAL-NP5982

Breite:

70 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

glatt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.532 kg

FEAL Brüstungskanal Oberteil, Alu natureloxiert, 80 mm, L 3 m. Abdeckelement für FEAL-Brüstungskanal-Unterteile 80 mm, natureloxiertes Aluminium für repräsentative Oberfläche.