Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FEAL - Brüstungskanal Alu Natur eloxiert Unterteil 130x69mm L=3m

kopierenkopieren
FEAL - Brüstungskanal Alu Natur eloxiert Unterteil 130x69mm L=3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEAL-NP6225

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 69 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 75 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008130000281

Sonepar Artikelnummer

121113787

Hersteller Artikelnummer

FEAL-NP6225

Hersteller Typ

FEAL-NP6225

Hersteller Artikel Nr.:

FEAL-NP6225

Breite:

130 mm

Tiefe:

69 mm

Länge:

3000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Oberteile mitgeliefert:

Nein

Oberteilbreite 1:

70 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Symmetrisch:

Ja

Bauform rechteckig:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Mit Schutzfolie:

Ja

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.913 kg

FEAL Brüstungskanal NP6225 Unterteil, Alu natureloxiert, 130 × 69 mm, L 3 m. Hochwertiger Aluminium-Brüstungskanal für Steckdosen und Installationen entlang Brüstungen, natureloxiert für dauerhaften Korrosionsschutz, 3-m-Längen für wirtschaftliche Verlegung.