FEAL - Endstück Brüstungskanal 69x100 Alu Natur eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FEAL-NP6224-Endstück
Breite - 100 mm
Tiefe - 69 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008130000366
Sonepar Artikelnummer
121113790
Hersteller Artikelnummer
FEAL-NP6224-Endstück
Hersteller Typ
FEAL-NP6224-ENDSTÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
FEAL-NP6224-Endstück
Breite:
100 mm
Tiefe:
69 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.038 kg


