FEAL - Endstück Brüstungskanal 69x130 Alu Natur eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FEAL-NP6225-Endstück
Breite - 130 mm
Tiefe - 69 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9008130000359
Sonepar Artikelnummer
121113791
Hersteller Artikelnummer
FEAL-NP6225-Endstück
Hersteller Typ
FEAL-NP6225-ENDSTÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
FEAL-NP6225-Endstück
Breite:
130 mm
Tiefe:
69 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.046 kg


