Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Batteriemodul stapelbar (2,80 kWh) GEN 2

kopierenkopieren
FENECON - Batteriemodul stapelbar (2,80 kWh) GEN 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEH021

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 30.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366932

Hersteller Artikelnummer

FEH021

Hersteller Typ

FEH021

Hersteller Artikel Nr.:

FEH021

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

30.000 kg

FENECON Speicher-Erweiterungsmodul 2. Generation Home- und Commercial-Speichersysteme mit 2,8 kWh Kapazität. Das Modul passt sich automatisch der Leistung bestehender Module an.