Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - BMS-Box stapelbar (750 V) inkl. Split

kopierenkopieren
FENECON - BMS-Box stapelbar (750 V) inkl. Split

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEH001

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 18.930 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366931

Hersteller Artikelnummer

FEH001

Hersteller Typ

FEH001

Hersteller Artikel Nr.:

FEH001

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

18.930 kg

FENECON BMS-Box stapelbar (75 V) inkl. Split ist das zentrale Batteriekontrollmodul für FENECON Home- und Commercial-Systeme. Sie überwacht Spannung und Temperatur auf Zellebene und sorgt so für sicheren Betrieb. Inklusive Standfuß und Kippsicherung für einfache Installation und sicheren Stand.