Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - BMS-Box stapelbar (750V) inkl. Sockel

kopierenkopieren
FENECON - BMS-Box stapelbar (750V) inkl. Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEH000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 20.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366924

Hersteller Artikelnummer

FEH000

Hersteller Typ

FEH000

Hersteller Artikel Nr.:

FEH000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

20.000 kg

Die FENECON Home BMS-Box (750 V) inkl. Sockel ist das intelligente Herzstück modularer Stromspeicherlösungen. Sie überwacht und steuert Ihre Batteriespeicher zuverlässig und bietet maximale Flexibilität für zukünftige Erweiterungen. Kompatibel mit den FENECON Home Systemen 6–30 – für individuelle Speicherlösungen von 8,8 kWh bis 66 kWh.