FENECON - Cluster FEMS Box inkl. Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FEC013
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366930
Hersteller Artikelnummer
FEC013
Hersteller Typ
FEC013
Hersteller Artikel Nr.:
FEC013
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
12.000 kg
Energiemanagementsystem des FENECON Commercial 92 – Cluster → FENECON Energiemanagement (FEMS) auf Basis von OpenEMS integriert, Kommunikation mit den Slave-FEMSen, zur Steuerung der Wechselrichter in Abstimmung mit dem Batteriemanagementsystemen, alle benötigten Verbindungen steckbar und outdoorfähig ausgeführt (IP55), 4x digitale Eingänge, 3x Lastschaltkontakte (10 A pro Kanal), 2x potentialfreie Schaltkontakte (max. 24 V), analoger Ausgang (0 bis 10 V), LAN-Verbindungen zum Kundennetzwerk und für interne Kommunikation, 2x RS485 - Modbus RTU zur Kommunikation externen Zählern, inkl. FEMS Apps Eigenverbrauchsoptimierung & netzdienliche Beladung, weitere FEMS Apps jederzeit over the air aktivierbar


