Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Commercial Paket 50 kW Hybridwechselrichter

kopierenkopieren
FENECON - Commercial Paket 50 kW Hybridwechselrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEC070

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 100.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366923

Hersteller Artikelnummer

FEC070

Hersteller Typ

FEC070

Hersteller Artikel Nr.:

FEC070

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

100.000 kg

Der FENECON Commercial 50 ist die modulare All-in-One-Speicherlösung für Gewerbe. Mit bis zu 210 kWh Speicherkapazität, 50 kW Leistung und dem intelligenten Energiemanagement FEMS bietet er maximale Flexibilität und Effizienz. Dank Plug & Play-Installation, Schutzklasse IP55 und KI-optimierter Eigenverbrauchssteuerung ist er sofort einsatzbereit und wächst flexibel mit Ihren Anforderungen.