Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Commercial Paket 92 kW Kaco-Wechselrichter

kopierenkopieren
FENECON - Commercial Paket 92 kW Kaco-Wechselrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEC060

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90283090

  • Gewicht - 105.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366928

Hersteller Artikelnummer

FEC060

Hersteller Typ

FEC060

Hersteller Artikel Nr.:

FEC060

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90283090

Gewicht:

105.000 kg

FENECON Commercial Paket 92 kW Leistungsstarke, skalierbare Komplettlösung für Gewerbe und Industrie. Inklusive KACO blueplanet gridsave 92.0 TL3-S Wechselrichter, Parallelschaltbox, Verkabelung und EMS-Box zur Integration ins FENECON Energiemanagementsystem (FEMS). Mit bis zu 92 kW Leistung und 84–210 kWh nutzbarer Batteriekapazität optimiert das System effizient Ihren Energieverbrauch.