Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Commercial Slave FEMS Box (50A) inkl. Kabel

kopierenkopieren
FENECON - Commercial Slave FEMS Box (50A) inkl. Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEC011

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 12.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366929

Hersteller Artikelnummer

FEC011

Hersteller Typ

FEC011

Hersteller Artikel Nr.:

FEC011

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

12.000 kg

Die FENECON Commercial FEMS Box 50 A inkl. Kabel ist eine kompakte und anschlussfertige Energiemanagementlösung für Gewerbe und Industrie. Sie dient als zentrales Steuerungselement und ermöglicht eine effiziente Überwachung und Optimierung Ihrer Energieflüsse.