Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - FEMS Paket 3-Phasen Sensor 65A (Direktmessung)

kopierenkopieren
FENECON - FEMS Paket 3-Phasen Sensor 65A (Direktmessung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEM132

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90283090

  • Gewicht - 0.354 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366933

Hersteller Artikelnummer

FEM132

Hersteller Typ

FEM132

Hersteller Artikel Nr.:

FEM132

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90283090

Gewicht:

0.354 kg

Der 3-phasige Wirkenergiezähler (3 × 65 A) wird inklusive 10 m Datenkabel geliefert und ist bereits mit der FEMS App KDK Zähler ausgestattet.