Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Heizstab 3 kW

kopierenkopieren
FENECON - Heizstab 3 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEM013

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366940

Hersteller Artikelnummer

FEM013

Hersteller Typ

FEM013

Hersteller Artikel Nr.:

FEM013

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

1.500 kg

Electric heating element 3 kW with thermostat, 1½ Zoll, 330 mm mounting depth