Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Heizstab 6 kW

kopierenkopieren
FENECON - Heizstab 6 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEM011

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 2.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366939

Hersteller Artikelnummer

FEM011

Hersteller Typ

FEM011

Hersteller Artikel Nr.:

FEM011

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

2.200 kg

Einschraubheizkörper mit integrierter Isoliertrennung für die direkte Wassererwärmung, Gewinde: 1 1/2&zoll,, mit Temperaturregler (30-75°C), Begrenzer (98°C) und Anzeigelampe, Schutzart: IP54.