Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Home 10 Erweiterungsmodul mit 2,2 kWh

kopierenkopieren
FENECON - Home 10 Erweiterungsmodul mit 2,2 kWh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHO020

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84718000

  • Gewicht - 26.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366911

Hersteller Artikelnummer

FHO020

Hersteller Typ

FHO020

Hersteller Artikel Nr.:

FHO020

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

26.000 kg

FENECON Home 2,2 kWh Speichermodul erweitert flexibel die Kapazität des FENECON Home Systems. Ein Batterieturm unterstützt bis zu 10 Module für insgesamt 22,0 kWh nutzbare Kapazität. Durch die Kaskadierung von bis zu 3 Türmen lässt sich der Speicherbedarf individuell anpassen. Dank praktischer Steckverbindungen ist die Erweiterung schnell und unkompliziert.