Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Home 10 kW Automatische Verbraucherumschaltung 63 A

kopierenkopieren
FENECON - Home 10 kW Automatische Verbraucherumschaltung  63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHO043

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 19.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366920

Hersteller Artikelnummer

FHO043

Hersteller Typ

FHO043

Hersteller Artikel Nr.:

FHO043

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

19.000 kg

Home 10 kW Automatische Verbraucherumschaltung 63 A, Uneingeschränkte Versorgung der Verbraucher im Netzparallelbetrieb mit max. 43 kW bzw. 63 A, Inkl. integrierten Absicherungen für Wechselrichter und FEMS-Box, Maße: 486x486x145,5mm, Vorgefertigter Anschlussbereich, Manuelle Umschaltung von außen möglich, Ready-to-use-Box, Sichere Versorgung ohne hohen Installationsaufwand, auch bei Stromausfall