Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Home Hybridwechselrichter 20 kW inkl. 3-Phasen-Sensor

kopierenkopieren
FENECON - Home Hybridwechselrichter 20 kW inkl. 3-Phasen-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEH030

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 48.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366918

Hersteller Artikelnummer

FEH030

Hersteller Typ

FEH030

Hersteller Artikel Nr.:

FEH030

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

48.000 kg

Home Hybridwechselrichter 20 kW, 2 PV-Eingänge für bis zu 30 kWp, bis zu 20 kW Batterieleistung, Integrierte Netztrennstelle & Notstromfunktion mit solarer Nachladung, inkl. 3-Phasen-Sensor zur Ausregelung auf den Netzanschlusspunkt mit Wandlern für max. 120 A, Integrierter DC Überspannungsschutz Typ 2