Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Home Hybridwechselrichter 29,9 kW inkl. 3-Phasen-Sensor

kopierenkopieren
FENECON - Home Hybridwechselrichter 29,9 kW inkl. 3-Phasen-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEH031

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 54.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366919

Hersteller Artikelnummer

FEH031

Hersteller Typ

FEH031

Hersteller Artikel Nr.:

FEH031

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

54.000 kg

Home Hybridwechselrichter 29,9 kW, 3 PV-Eingänge für bis zu 45 kWp, bis zu 30 kW Batterieleistung, Integrierte Netztrennstelle & Notstromfunktion mit solarer Nachladung, 3-Phasen-Sensor zur Ausregelung auf den Netzanschlusspunkt mit Wandlern für max. 120 A, Integrierter DC Überspannungsschutz Typ 2