Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FENECON - Home Parallel Box (50A) inkl. Kabel

kopierenkopieren
FENECON - Home Parallel Box (50A) inkl. Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEH011

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 12.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366913

Hersteller Artikelnummer

FEH011

Hersteller Typ

FEH011

Hersteller Artikel Nr.:

FEH011

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

12.000 kg

Modul zur Parallelschaltung von bis zu 4 Batterietürmen des FENECON Home 6,10 &15 sowie 20 & 30, alle benötigten Verbindungen steckbar und outdoorfähig ausgeführt (IP55), CAN zur Parallelschaltung (kommunikativ), Leistungsseitige Parallelschaltung von bis zu 4 Batterietürmen inkl. 50 A Hochvoltabsicherung der Abgangsseite, inkl. aller benötigten Verbindungskabel zur Erweiterung des FENECON Home 6,10 &15 sowie 20 & 30 Systems um einen 2. Batterieturm