Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - 4+N VEO 3TN Audio Set CITYLINE Türstation UP, silber/chrom

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - 4+N VEO 3TN Audio Set CITYLINE Türstation UP, silber/chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F4863

  • Anzahl der Innenstationen - 3

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299048635

Sonepar Artikelnummer

120306061

Hersteller Artikelnummer

F4863

Hersteller Typ

F4863

Hersteller Artikel Nr.:

F4863

Anzahl der Innenstationen:

3

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

Nein

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

3

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

3

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Dreifamilienhaus- Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX CITYLINE TÜRSTATION – Produkteigenschaften: eingebauter Türlautsprecher, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 1W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, 3 Einfachtasten, Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, ohne Etagenruffunktion, Türöffnerkontakt als Schließer potentialfrei, Maße Front (B x H): 130 x 199 mm, inklusive Unterputzdose, Maße UP-Dose (B x H x T): 115 x 185 x 45 mm, Größe 4, Farbe silber, 1 Stk. FERMAX KIT NETZGERÄT F4802 – Produkteigenschaften: Input: 230 V/ 0,2A, Output: 12V AC / 1A, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 4TE, Farbe: weiß, 3 Stk. VEO TELEFON BASIC 4+n F3426 - Produkteigenschaften: Haustelefon aus schlagfestem ABS – Kunststoff, Steckbare Hörerschnur, Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers, Antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher) zur Ruftonunterscheidung von Tür- und Etagenruf, Blaue Türöffnertaste unter dem Hörer, Handhörer durch Hörer mit DDA (Induktionsschleife für hörbeeinträchtigte Personen) F3443 (in eigener Position beschrieben), Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm, Maße (B x H x T): 82 x 214 x 43 mm, Farbe: weiß, System: 4+n