Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - 45 Grad Aufputz-Gehäuse, 1-reihig für Größe 5, Alu silber

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - 45 Grad Aufputz-Gehäuse, 1-reihig für Größe 5, Alu silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F8382

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299083827

Sonepar Artikelnummer

120045387

Hersteller Artikelnummer

F8382

Hersteller Typ

F8382

Hersteller Artikel Nr.:

F8382

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Dient zum Schwenken der Türstation, um bei ungünstigen Blickwinkel oder Montage der Türstation den Besucher erkennen zu können, passend für Türstationen der Serien Syline, Cityline, Classic, 1-reihig, Material: eloxiertes Aluprofil, Größe 5, Abmessungen (B x H x T): 135 x 250 x 110 mm, Farbe: Alu-Chrom,