Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - AC-MAX KIT-Steuerplatine Erweiterung für 2 Türen

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - AC-MAX KIT-Steuerplatine Erweiterung für 2 Türen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09336

  • Max. Anzahl der Türen - 2

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Kontrolleinheit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093369

Sonepar Artikelnummer

121393888

Hersteller Artikelnummer

FPVT09336

Hersteller Typ

FPVT09336

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09336

Max. Anzahl der Türen:

2

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Kontrolleinheit

Standalone:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.120 kg

Ersatzteil: Printplatte zur Erweiterung um 2 Türen für Türcontroller-Kit 2/4 Türen, Systemtechnologie: AC-MAX,